6X30 アロック ステン トリーマP=2 大阪魂 59368219

 

6X30 アロック ステン トリーマP=2 大阪魂 59368219
6X30 アロック ステン トリーマP=2 大阪魂 59368219
6X30 アロック ステン トリーマP=2 大阪魂 59368219

アロック ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
ねじの呼びd
M6
注文コード
59368219
品番
6X30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,865
販売価格(税別)
¥5,332
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
5.1
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
種類
P=2
表面処理
ステンコート
頭部形状
六角
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする