10X22 アロック ステン トリーマP=2 大阪魂 59368386

 

10X22 アロック ステン トリーマP=2 大阪魂 59368386
10X22 アロック ステン トリーマP=2 大阪魂 59368386
10X22 アロック ステン トリーマP=2 大阪魂 59368386

アロック ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)22
内容量1袋(50個)注文コード59368386品番10X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,879
販売価格(税別)
¥6,254
長さ(mm)
22
寸法a(mm)
8.2
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
種類
P=2
表面処理
ステンコート
頭部形状
六角
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする