※メイン画像
ナイキ
折りたたみテーブル KMJ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
30日以内出荷とは
質量(kg)
14
14
13
14.5
13.5
20
17
15.5
22.5
19.5
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×450×700
1500×450×700
1500×600×700
1800×450×700
1800×600×700
材質(脚)
26mmスチール角パイプ塗装仕上
26mmスチール角パイプ塗装仕上
26mmスチール角パイプ塗装仕上
26mmスチール角パイプクロームメッキ仕上
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59369835
品番
KMJ1545BT-WH
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×700
質量(kg)
14
厚さ(mm)
【折りたたみ時】87(幕板なし)
棚
付
仕様
【折りたたみ機構】付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×450×700
仕上
(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
材質(脚)
26mmスチール角パイプ塗装仕上
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません