曜日別特売
5X8 クローム トリーマP=1 大阪魂 59370425

 

5X8 クローム トリーマP=1 大阪魂 59370425
5X8 クローム トリーマP=1 大阪魂 59370425
5X8 クローム トリーマP=1 大阪魂 59370425

クローム トリーマP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(600個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)8
内容量1袋(600個)注文コード59370425品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,890
販売価格(税別)
14,445
長さ(mm)8寸法a(mm)2.7寸法e(mm)9.2寸法s(mm)8寸法k(mm)3.5寸法dk(mm)7.8ねじの呼びdM5平座金D1:12×T:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする