8X14 ディスゴトリーマP=1 大阪魂 59370791

 

8X14 ディスゴトリーマP=1 大阪魂 59370791
8X14 ディスゴトリーマP=1 大阪魂 59370791
8X14 ディスゴトリーマP=1 大阪魂 59370791

ディスゴトリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)14
14
12
15
30
8
10
16
18
20
22
25
35
40
45
50
65
70
75
55
60
80
内容量1袋(150個)注文コード59370791品番8X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,354
販売価格(税別)
6,685
長さ(mm)
14
種類
P=1
寸法a(mm)
4.2
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
15
頭部形状
六角
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
平座金
D1:18×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする