大阪魂
ジオメット トリーマP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(130個)
1袋(130個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M8
M8
M10
長さ(mm)
18
18
20
25
30
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(130個)
注文コード
59370827
品番
8X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,826
販売価格(税別)
¥
6,205
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
寸法a(mm)
4.2
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
平座金
D1:18×T:1.6