大阪魂
ディスゴトリーマP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(130個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(25個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M6
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
32
32
32
18
20
30
35
8
10
12
14
15
16
22
25
28
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
85
全98種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
59373110
品番
6X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,426
販売価格(税別)
¥
7,660
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
寸法a(mm)
6.3
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
D1:13×T:1.0