曜日別特売
6X35 ディスゴトリーマP=3 大阪魂 59373119

 

6X35 ディスゴトリーマP=3 大阪魂 59373119
6X35 ディスゴトリーマP=3 大阪魂 59373119
6X35 ディスゴトリーマP=3 大阪魂 59373119

ディスゴトリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(250個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)35
35
18
20
30
32
8
10
12
14
15
16
22
25
28
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
85
内容量1袋(250個)注文コード59373119品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,426
販売価格(税別)
7,660
長さ(mm)35寸法a(mm)6.3寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4ねじの呼びdM6平座金D1:13×T:1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする