大阪魂
ディスゴトリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(150個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(130個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(25個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M8
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
28
28
28
12
14
15
22
25
30
8
10
16
18
20
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
85
全98種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59373347
品番
8X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,815
販売価格(税別)
¥
8,014
バスケットに入れる
長さ(mm)
28
寸法a(mm)
8.4
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
D1:18×T:1.6