大阪魂
クロメート トリーマPD=3(W16X1.6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(350個)
1袋(350個)
1袋(250個)
長さ(mm)
12
12
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
59375000
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,276
販売価格(税別)
¥
11,160
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6
平座金
D1:16×T:1.6