曜日別特売
6X12 3カ-B トリーマPD=3(W16X1.6 大阪魂 59375009

 

6X12 3カ-B トリーマPD=3(W16X1.6 大阪魂 59375009
6X12 3カ-B トリーマPD=3(W16X1.6 大阪魂 59375009
6X12 3カ-B トリーマPD=3(W16X1.6 大阪魂 59375009

3カ-B トリーマPD=3(W16X1.6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(350個)注文コード59375009品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,933
販売価格(税別)
15,394
長さ(mm)12寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6平座金D1:16×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする