曜日別特売
8X40 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375666

 

8X40 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375666
8X40 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375666
8X40 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375666

ドブトリーマI=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)40
内容量1袋(100個)注文コード59375666品番8X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,772
販売価格(税別)
6,156
長さ(mm)40寸法a(mm)8.4寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする