大阪魂
ニッケル 8.8 トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M10
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
20
25
30
35
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59376208
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,423
販売価格(税別)
¥
11,294
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
8.4
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)22×1.6