曜日別特売
12X25 ディスゴ8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376375

 

12X25 ディスゴ8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376375
12X25 ディスゴ8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376375
12X25 ディスゴ8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376375

ディスゴ8.8 トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)25
内容量1袋(100個)注文コード59376375品番12X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,024
販売価格(税別)
21,840
長さ(mm)25寸法a(mm)10.2寸法s(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8ねじの呼びdM12平座金(D1×T)26×2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする