曜日別特売
12X30 ユニクロ 8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376400

 

12X30 ユニクロ 8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376400
12X30 ユニクロ 8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376400
12X30 ユニクロ 8.8 トリーマP=3 大阪魂 59376400

ユニクロ 8.8 トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)30
内容量1袋(100個)注文コード59376400品番12X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,918
販売価格(税別)
18,107
長さ(mm)30寸法a(mm)10.2寸法s(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8ねじの呼びdM12平座金(D1×T)26×2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする