曜日別特売
4X35 GB ステン トリーマP=2 大阪魂 59377985

 

4X35 GB ステン トリーマP=2 大阪魂 59377985
4X35 GB ステン トリーマP=2 大阪魂 59377985
4X35 GB ステン トリーマP=2 大阪魂 59377985

GB ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)35
内容量1袋(200個)注文コード59377985品番4X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,368
販売価格(税別)
4,880
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
種類
P=2
寸法a(mm)
3.5
表面処理
GB
寸法e(mm)
8.1
頭部形状
六角
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
6.8
ねじの呼びd
M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする