曜日別特売
6X40 ジオメット ステン トリーマP=2 大阪魂 59378658

 

6X40 ジオメット ステン トリーマP=2 大阪魂 59378658
6X40 ジオメット ステン トリーマP=2 大阪魂 59378658
6X40 ジオメット ステン トリーマP=2 大阪魂 59378658

ジオメット ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)40
内容量1袋(100個)注文コード59378658品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,216
販売価格(税別)
6,560
材質ステンレス長さ(mm)40種類P=2寸法a(mm)5.1表面処理ジオメット寸法e(mm)11.5頭部形状六角寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする