大阪魂
ディスゴステン トリーマP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(40個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M8
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
12
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
28
55
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59378798
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,668
販売価格(税別)
¥
7,880
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
6.7
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8