曜日別特売
8X25 ジオメット ステン トリーマP=2 大阪魂 59379017

 

8X25 ジオメット ステン トリーマP=2 大阪魂 59379017
8X25 ジオメット ステン トリーマP=2 大阪魂 59379017
8X25 ジオメット ステン トリーマP=2 大阪魂 59379017

ジオメット ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)25
内容量1袋(100個)注文コード59379017品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,265
販売価格(税別)
9,332
材質ステンレス長さ(mm)25種類P=2寸法a(mm)6.7表面処理ジオメット寸法e(mm)15頭部形状六角寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする