大阪魂
ディスゴステン トリーマP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(40個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M10
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
22
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
28
55
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
59379306
品番
10X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,830
販売価格(税別)
¥
8,027
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
22
種類
P=2
寸法a(mm)
8.2
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
19.6
頭部形状
六角
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10