曜日別特売
10X55 ディスゴステン トリーマP=2 大阪魂 59379568

 

10X55 ディスゴステン トリーマP=2 大阪魂 59379568
10X55 ディスゴステン トリーマP=2 大阪魂 59379568
10X55 ディスゴステン トリーマP=2 大阪魂 59379568

ディスゴステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)55
内容量1袋(50個)注文コード59379568品番10X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,041
販売価格(税別)
13,674
長さ(mm)55寸法a(mm)8.2寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法k(mm)7寸法dk(mm)16.5ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする