曜日別特売
12X45 ディスゴステン トリーマP=2 大阪魂 59379751

 

12X45 ディスゴステン トリーマP=2 大阪魂 59379751
12X45 ディスゴステン トリーマP=2 大阪魂 59379751
12X45 ディスゴステン トリーマP=2 大阪魂 59379751

ディスゴステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)45
内容量1袋(50個)注文コード59379751品番12X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,406
販売価格(税別)
19,460
長さ(mm)45寸法a(mm)9.8寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする