16X50 GB ステン トリーマP=2 大阪魂 59379945

 

16X50 GB ステン トリーマP=2 大阪魂 59379945
16X50 GB ステン トリーマP=2 大阪魂 59379945
16X50 GB ステン トリーマP=2 大阪魂 59379945

GB ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びdM16
長さ(mm)50
内容量1袋(20個)注文コード59379945品番16X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,620
販売価格(税別)
¥16,018
長さ(mm)
50
寸法a(mm)
13.2
寸法e(mm)
27.7
寸法s(mm)
24
寸法d1(mm)
26.5
材質
ステンレス
種類
P=2
表面処理
GB
頭部形状
六角
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
23
ねじの呼びd
M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする