※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
会議用チェアー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1脚
キャスター
ナイロン双輪キャスター
色
レッド
注文コード
59382076
品番
E274-1F-RE
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター・色・内容量
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
544×575×760
本体質量(kg)
5.8
キャスター
ナイロン双輪キャスター
トラスコ品番
868-4842
材質
【背座】PP樹脂成型品
質量(kg)
5.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
544×575×760
材質(脚)
Φ25.4mmスチールパイプシルバー塗装仕上
材質(座面)
布張り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません