大阪魂
BK ステン トリーマI=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1袋(500個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
ねじの呼びd
M10
M4
M5
M6
M10
長さ(mm)
25
14
8
40
50
20
25
30
35
45
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
59383366
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,035
販売価格(税別)
¥
8,214
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
10.4
表面処理
BK
頭部形状
六角
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)21×2.0