曜日別特売
8X30 Rシルバー ステン トリーマI=4 大阪魂 59383899

 

8X30 Rシルバー ステン トリーマI=4 大阪魂 59383899
8X30 Rシルバー ステン トリーマI=4 大阪魂 59383899
8X30 Rシルバー ステン トリーマI=4 大阪魂 59383899

Rシルバー ステン トリーマI=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)30
内容量1袋(100個)注文コード59383899品番8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,066
販売価格(税別)
12,787
長さ(mm)30寸法a(mm)8.4寸法e(mm)15寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金(D1×T)15.5×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする