※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
折りたたみイス
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
59383932
品番
E608P-BR
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
472×460×750
張地
PEレザー張り(抗菌)
仕様
連結仕様、スライド式
トラスコ品番
868-4930
材質
【背座】PP樹脂成型品
質量(kg)
3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×460×750
材質(脚)
Φ19.1mmスチール丸パイプシルバーメタリック塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません