大阪魂
グリーン トリーマP=3(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(140個)
1袋(120個)
長さ(mm)
40
40
40
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59384581
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,910
販売価格(税別)
¥
10,827
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
種類
P=3
寸法a(mm)
5.2
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
平座金:12
寸法T(mm)
平座金:0.8
頭部形状
六角
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5