5X50 グリーン トリーマP=3(3カ-W 大阪魂 59384599

 

5X50 グリーン トリーマP=3(3カ-W 大阪魂 59384599
5X50 グリーン トリーマP=3(3カ-W 大阪魂 59384599
5X50 グリーン トリーマP=3(3カ-W 大阪魂 59384599

グリーン トリーマP=3(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)50
内容量1袋(200個)注文コード59384599品番5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,422
販売価格(税別)
¥8,565
長さ(mm)
50
種類
P=3
寸法a(mm)
5.2
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
平座金:12
寸法T(mm)
平座金:0.8
頭部形状
六角
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする