大阪魂
グリーン トリーマP=3(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(140個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(140個)
1袋(120個)
長さ(mm)
65
10
12
14
15
16
22
25
35
40
45
50
55
60
65
80
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(140個)
注文コード
59384626
品番
5X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,820
販売価格(税別)
¥
9,836
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
種類
P=3
寸法a(mm)
5.2
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
平座金:12
寸法T(mm)
平座金:0.8
頭部形状
六角
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5