5X18 3B-ZEC トリーマ P=1 大阪魂 59384836

 

5X18 3B-ZEC トリーマ P=1 大阪魂 59384836
5X18 3B-ZEC トリーマ P=1 大阪魂 59384836
5X18 3B-ZEC トリーマ P=1 大阪魂 59384836

3B-ZEC トリーマ P=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(350個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)18
18
20
12
8
10
14
15
30
22
35
45
50
70
75
25
65
80
16
40
55
60
内容量1袋(350個)注文コード59384836品番5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,260
販売価格(税別)
¥6,600
長さ(mm)
18
寸法a(mm)
2.7
寸法e(mm)
9.2
寸法D1(mm)
平座金:12
寸法T(mm)
平座金:0.8
種類
P=1
表面処理
3B-ZEC
頭部形状
六角
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
7.8
ねじの呼びd
M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする