曜日別特売
KCM-5 物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm Kenko(ケンコートキナー) 59385357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM-5 物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm Kenko(ケンコートキナー) 59385357
KCM-5 物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm Kenko(ケンコートキナー) 59385357

物体側テレセントリックレンズ W.D.70mmKCM-5

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
光学倍率5
W.D.(mm)70
鏡筒長(mm)146.5
内容量1個注文コード59385357品番KCM-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

装置組み込み用として超小型設計。

質量(g)
55
光学倍率
5
仕様
0.063(N.A.)
タイプ
ストレート
分解能(μm)
6
鏡筒長(mm)
146.5
マウント
M25.4 32山
被写界深度(mm)
0.2
W.D.(mm)
70
適合素子サイズ
~2/3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする