曜日別特売
OA-86CH コートハンガー ナイキ 59386976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コートハンガー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1600
質量(kg)11.2
内容量1台注文コード59386976品番OA-86CH
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質【ハンガーパイプ】ステンレスクラッドパイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1600トラスコ品番868-6020質量(kg)11.2仕様ノックダウン式フレームスチール楕円パイプ塗装仕上棚板スチールパンチングメタル塗装仕上アジャスター
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする