大阪魂
RノンクロS ステン トリーマI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M10
M8
M10
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
59397391
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,961
販売価格(税別)
¥
10,874
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法a(mm)
10.4
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)21×2.0