曜日別特売
3X8 SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59399676

 

3X8 SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59399676
3X8 SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59399676
3X8 SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂 59399676

SUS(+)スリムヘッドPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
十字穴番号1
内容量1袋(22個)注文コード59399676品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS長さ(mm)8十字穴番号1呼び径3寸法d(mm)6頭部形状スリムヘッド寸法h(mm)0.8穴の形状十字穴ねじの呼びM3ねじ外径D(mm)2.92~3.04ねじ外径C(mm)3.02~3.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする