4X12 3カ-W PタイプナベP=4 大阪魂 59400866

 

4X12 3カ-W PタイプナベP=4 大阪魂 59400866
4X12 3カ-W PタイプナベP=4 大阪魂 59400866
4X12 3カ-W PタイプナベP=4 大阪魂 59400866

3カ-W PタイプナベP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)12
ねじの呼び4
内容量1袋(50個)注文コード59400866品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12十字穴番号2寸法D(mm)4.01寸法C(mm)4.15寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼び4平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする