大阪魂
3カ-W Sタイトナベ(ニットウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(103個)
1袋(164個)
1袋(162個)
1袋(156個)
1袋(103個)
1袋(97個)
1袋(93個)
長さ(mm)
6
5
6
8
10
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(103個)
注文コード
59401801
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
4
トルク(N・m)
単体破断トルク:4.11
寸法y(mm)
3.2
ねじ外径D(mm)
3.93
引張荷重(kN[kgf])
5.78
寸法C'(mm)
3.27
ねじ外径C(mm)
4.07