大阪魂
ニッケル Pタイプ ナベ P=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(49個)
1袋(1500個)
1袋(60個)
1袋(1200個)
1袋(58個)
1袋(1000個)
1袋(49個)
1袋(46個)
長さ(mm)
10
6
8
10
12
ねじの呼び
4
3
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(49個)
注文コード
59402677
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法D(mm)
4.01
寸法C(mm)
4.15
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
4
平座金
(D1×T)8×0.5