4X12 3カ-W ダイヤスクリュー(+)トラス 大阪魂 59404120

 

4X12 3カ-W ダイヤスクリュー(+)トラス 大阪魂 59404120
4X12 3カ-W ダイヤスクリュー(+)トラス 大阪魂 59404120
4X12 3カ-W ダイヤスクリュー(+)トラス 大阪魂 59404120

3カ-W ダイヤスクリュー(+)トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(60個)
長さ(mm)12
ねじの呼びd4
内容量1袋(60個)注文コード59404120品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12十字穴番号2寸法k(mm)2.65寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4ねじピッチp(mm)0.7ねじの呼びd4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする