※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ナイキ
長イス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1個
トラスコ品番
868-6116
注文コード
59409577
品番
RC180-51S-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,400
この商品は
タイプ・仕様・トラスコ品番
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×520×730
本体質量(kg)
25
トラスコ品番
868-6116
幅(mm)
1800
質量(kg)
25
高さ(mm)
730
奥行(mm)
520
張地
ビニールレザー張り
材質(脚部)
26口スチール角パイプ(メタリック塗装仕上)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません