大阪魂
BK SUS XM7 (+)Pタイプサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(3000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3000個)
1セット(72個)
長さ(mm)
8
10
12
14
5
8
ねじの呼び
2.6
2
2.6
ピッチ(山数/inch)
24
32
24
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
59412757
品番
2.6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,974
販売価格(税別)
¥
17,249
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法D(mm)
2.63
寸法C(mm)
2.72
寸法k(mm)
1.5
ピッチ(山数/inch)
24
寸法dk(mm)
5.2
ねじの呼び
2.6