ナイキ
奥深引違い書庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×880
1760×515×880
質量(kg)
33
58.5
31
56.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59413542
品番
HS637-NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥77,300
種類
引違い
付属品
シリンダ錠、棚板2枚、ブックサポーター4本
仕様
完成品
適合
追加棚板:SS-435-NG
色
ニューグレー
間口W×奥行D×高さH(mm)
1760×515×880
設置方法
上向き・下向き両用
均等積載量(kg/段)
40
最大積載量(kg/台)
160
棚板調整ピッチ(mm)
28
均等耐荷重(kg/段)
40
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59413542
HS637-NG
59413524
HS637-AW
奥深引違い書庫
ナイキ
1台
¥
55,980
税込
¥
61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)