2X6 3カ-W デルタイト-2(ナベ 大阪魂 59414279

 

2X6 3カ-W デルタイト-2(ナベ 大阪魂 59414279
2X6 3カ-W デルタイト-2(ナベ 大阪魂 59414279
2X6 3カ-W デルタイト-2(ナベ 大阪魂 59414279

3カ-W デルタイト-2(ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)
長さ(mm)6
ねじの呼び2
十字穴番号1
内容量1セット(10000個)注文コード59414279品番2X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,590
販売価格(税別)
20,536
長さ(mm)6十字穴番号1ピッチ(mm)0.63寸法K(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5ねじの呼び2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする