※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
オープン書庫 A4判対応書庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
高さ(mm)
750
1110
1860
1780
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59416227
品番
NW-0905N-AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,200
種類
オープン
トラスコ品番
868-5861
質量(kg)
15
色
ウォームホワイト
棚段数
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×450×450
設置形態
上置き
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×450×450
均等耐荷重(kg/段)
51
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません