※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ファイル引出し
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59419955
品番
NWS-0911S-4-AW
参考基準価格(税別)
¥144,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ウォームホワイト
仕様
【セーフティーロック】付
質量(kg)
65
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×400×1050
鍵
インジケーターキー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×400×1050
引出し耐荷重(kg)
等分布45(ラッチ付)
関連資料:
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ファイル引出しは単体ではご使用になれません。必ず2台以上を横連結してご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,700
/
税込
¥
9,570
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません