NWS-0912N-AW オープン書庫 A4判対応書庫 ナイキ 59420016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWS-0912N-AW オープン書庫 A4判対応書庫 ナイキ 59420016
NWS-0912N-AW オープン書庫 A4判対応書庫 ナイキ 59420016
NWS-0912N-AW オープン書庫 A4判対応書庫 ナイキ 59420016

オープン書庫 A4判対応書庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
高さ(mm)1200
内容量1個注文コード59420016品番NWS-0912N-AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,700
種類オープントラスコ品番868-5992質量(kg)33ウォームホワイト高さ(mm)1200棚板数(枚)3棚段数4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×400×1200設置形態上置きグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)899×400×1200均等耐荷重(kg/段)44
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする