大阪魂
3-ステンコ Sタイプバインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(6000個)
注文コード
59420771
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,584
販売価格(税別)
¥
53,258
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
3
寸法k+f(mm)
1.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧