大阪魂
クロメート ダイヤスクリュー(+)ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
1セット(2500個)
1セット(800個)
ねじの呼び
3
3
5
ねじピッチp(mm)
0.5
0.5
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
59421410
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,372
販売価格(税別)
¥
10,338
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.15
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
3
ねじピッチp(mm)
0.5