※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
トレー書庫 NWS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1個
1台
1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×400×1050
899×400×700
899×400×1050
質量(kg)
45
38
36
41
48
54
56
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59423884
品番
NWS-0911BLL-AW
参考基準価格(税別)
¥141,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
色
ウォームホワイト
質量(kg)
45
耐荷重(kg)
【深型トレー】2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×400×1050
本体
スチール塗装仕上
材質(トレー)
樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×400×1050
関連資料:
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません