C635XW-FMP1 オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背メッシュ 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 59424855

C635XW-FMP1 オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背メッシュ 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 59424855
C635XW-FMP1 オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背メッシュ 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 59424855

オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背メッシュ 五本脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚色(脚部)樹脂ホワイト注文コード59424855品番C635XW-FMP1
参考基準価格(税別)¥106,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

背のカーブを変えられる、新感覚のオフィスシーティング。

ボディーカラーホワイト色(脚部)樹脂ホワイト色(座面)ブラック色(背面)ブラック材質座:樹脂成型品材質(キャスター)ナイロン張地布、再生材肘掛なしキャスター径(Φmm)Φ60材質(脚)樹脂成型品またはアルミダイキャスト材質(背)フレーム:樹脂成型品グリーン購入法適合キャスタータイプ双輪材質(肘部)樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする